岩崎書店
おかしになりたいピーマン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52599269
品番
9784265081561
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
みんなに食べてほしいピーマンは、お菓子に変身することに。でもすぐ見つかってしまいます。そこへゆずるくんがやって来て……。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2018/06/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
岩神愛 作・絵