岩崎書店
おばけのきもだめし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52599287
品番
9784265081325
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
今夜はきもだめし。おばけの子どもたちはぶるぶる震えている。森にはいったいどんなおばけがでてくるのかな…。2年ぶりの復活、内田麟太郎・山本孝の名コンビが贈る、こわくて楽しいおばけの絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2014/07/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
内田麟太郎 文