金の星社
てぶくろをかいに
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52599323
品番
9784323038872
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
初めて見る雪に大はしゃぎの子ぎつね。母さんぎつねは、ぼうやの手にしもやけができては可哀想と、町へ行って毛糸の手袋を買ってあげようと思い…。不世出の童話作家・新美南吉の名作を、いもとようこの絵で贈る。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2005/07/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
31
著者名
新美南吉 作