白泉社
つまんないつまんない
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52599488
品番
9784592762102
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
ユニークな発想の作品の数々で、日本中が注目する絵本作家・ヨシタケシンスケの新作が登場。誰もが経験するタイクツな気分を、とことん考え抜いたらこうなった!?面白さ満点の「つまんない」絵本!
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/05/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
ヨシタケシンスケ 著