白泉社
ノラネコぐんだんアイスのくに
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52599497
品番
9784592762201
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
「ニャーアイスたべたいね」と、アイスクリームパーラーをのぞくノラネコぐんだん。アイスが入っていた空っぽの缶を発見して…。まさか!?の感動の展開に、最高傑作との呼び声も高いシリーズ第6弾。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
工藤ノリコ 著