三和製作所
高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
高さ(mm)
400~500
400~500
250~350
奥行(mm)
700
700
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52604977
品番
00351534
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
高さ調節できる 幅広の長椅子
座るだけでなく、テーブルや、つかまり立ちの支えなど、さまざまな用途で活用できます。
材質
スチール、ビニールレザー
幅(mm)
400
質量(kg)
6
色
ピンク
高さ(mm)
400~500
奥行(mm)
700
注意
※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。