00351535 高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす 三和製作所 52604986

高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブルー
高さ(mm)400~500
奥行(mm)700
内容量1台注文コード52604986品番00351535
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

高さ調節できる 幅広の長椅子
座るだけでなく、テーブルや、つかまり立ちの支えなど、さまざまな用途で活用できます。

材質スチール、ビニールレザー幅(mm)400質量(kg)6ブルー高さ(mm)400~500奥行(mm)700
注意
※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする