三和製作所
三和製作所の 専門診療・科目別
三和製作所の 眼科用品
三和製作所の 視力検査用品
足形プレート 5枚組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
注文コード
52605361
品番
00336094
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
検査時の立ち位置を示す、かわいい目印!
立つ場所を指定するのにおすすめです。
裏面がポリウレタン製のため滑りづらい加工となっております。
材質
ポリウレタン
色
緑
質量(g)
45
直径(Φcm)
2
厚さ(cm)
0.3