三和製作所
三和製作所の 専門診療・科目別
三和製作所の 耳鼻咽喉科
三和製作所の 鼻鏡
鼻息鏡
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52605528
品番
00004791
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ミラーの曇り具合で鼻の通りを確認!
鼻息でミラーの曇りの長さで左右の鼻腔の通気性を検査します。
半円は1cmごとに記されており、正確な測定ができます。
材質
ステンレス
幅(cm)
11.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10109000003
奥行き(cm)
8.5
医薬品医療機器等法
一般医療機器