CDNA2F80-1100-D-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80 SMC 52615832

 

CDNA2F80-1100-D-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80 SMC 52615832
CDNA2F80-1100-D-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80 SMC 52615832

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1100オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しポートねじの種類(-) Rc注文コード52615832品番CDNA2F80-1100-D-M9BL
参考基準価格(税別)¥104,170販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)1100クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする