曜日別特売
IULR230-0050-0100-0300 超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具] 52623980

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)0.5
刃長(mm)0.4
有効長(mm)3
コーナー半径(mm)0.1
内容量1本注文コード52623980品番IULR230-0050-0100-0300
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番
496-8840
刃長(mm)
0.4
有効長(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.1
刃径(mm)
0.5
仕様
首角(°):15
刃数
2
全長(mm)
50
表面処理
ion Depo Type U
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
極超微粒子超硬合金
シャンク径(mm)
4
首下径(Φmm)
0.47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする