高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB

高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB - 三菱

切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。

刃数
(ZEFP)6枚
内容量
1本
全8種類を絞り込む
切削径(Φmm)
コーナー半径Re(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
切削径(Φmm)
寸法DCON(mm)
寸法APMX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04558089VFRMDRBD1600R150717-78151.5161640
¥132,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04558272VFRMDRBD1000R050717-93980.5101025
¥51,800
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04558762VFRMDRBD0600R050717-78320.56615
¥30,000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04558816VFRMDRBD1000R030717-94030.3101025
¥51,800
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04558886VFRMDRBD0600R100717-935216615
¥30,000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04559096VFRMDRBD0800R050717-93440.58820
¥38,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04559191VFRMDRBD1600R100717-93421161640
¥132,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04559279VFRMDRBD0800R100717-938218820
¥38,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする