曜日別特売
10FUL-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52634129

10FUL-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52634129
10FUL-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52634129

フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)15材質(本体)SCS13A注文コード52634129品番10FUL-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。

寸法H(mm)112寸法L(mm)156スクリーンd(Φmm)33×70呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続JIS10kRF材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網80メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする