スリーエム工業
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
20
材質(本体)
SCS13A
注文コード
52634138
品番
10FUL-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
寸法H(mm)
112
寸法L(mm)
160
スクリーンd(Φmm)
33×70
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
接続
JIS10kRF
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
内網80メッシュ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材