曜日別特売
10FUL-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52634217

10FUL-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52634217
10FUL-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52634217

フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)125材質(本体)SCS13A注文コード52634217品番10FUL-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。

寸法H(mm)400寸法L(mm)490スクリーンd(Φmm)162×250呼び径(A)125呼び径(B)5接続JIS10kRF材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網80メッシュ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする