曜日別特売
10FUL-1-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ スリーエム工業 52634777

10FUL-1-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ スリーエム工業 52634777
10FUL-1-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ スリーエム工業 52634777

フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2"
内容量1個注文コード52634777品番10FUL-1-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

スクリーンは容易に取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。

寸法H(mm)158寸法L(mm)230スクリーンd(Φmm)63×90呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2"接続JIS10kRF材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)130材質(Oリング)FPM材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする