スリーエム工業
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/2"
2
2-1/2"
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52634786
品番
10FUL-1-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
スクリーンは容易に取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
寸法H(mm)
183
寸法L(mm)
260
スクリーンd(Φmm)
78×110
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
接続
JIS10kRF
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
130
材質(Oリング)
FPM
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
内網60メッシュ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材