スリーエム工業
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
呼び径(A)
80
15
20
25
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1-1/2"
2
2-1/2"
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52634804
品番
10FUL-1-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
スクリーンは容易に取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
寸法H(mm)
243
寸法L(mm)
300
スクリーンd(Φmm)
104×150
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
接続
JIS10kRF
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
130
材質(Oリング)
FPM
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
内網60メッシュ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材