10T-2-04 トンガリ型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業 52637333

10T-2-04 トンガリ型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業 52637333
10T-2-04 トンガリ型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業 52637333

トンガリ型テンポラリー 40メッシュ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード52637333品番10T-2-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法I(mm)140寸法t(mm)3呼び径(A)150呼び径(B)6接続10K材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする