10T-3-04 フラット型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業 52638304

10T-3-04 フラット型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業 52638304
10T-3-04 フラット型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業 52638304

フラット型テンポラリー 80メッシュ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2"
内容量1個注文コード52638304品番10T-3-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法t(mm)5呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2"接続10K材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする