フォールディングキャリーワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルーグレー 注文コード52639145 品番C2-46-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

張り切って準備した大量のキャンプ道具。マンションの部屋から駐車場、キャンプ場の駐車場からテントサイトまでの運搬に苦労したことはありませんか。
大型タイヤが搭載された大容量キャリーワゴンを使えば、荷物をまとめて簡単に運ぶことが可能です。使わないときは折りたたんでコンパクトになるため、家や車でのスペースもあまりとりません。キャリーワゴンがあれば、荷物を運ぶ時間と労力を節約でき、キャンプライフがより充実します。

セット内容ワゴン本体、マット、収納カバー ブルーグレー 容量(L)ワゴン:約125 最大積載量(kg)100 収納サイズ約W20×D30×H80cm 材質(フレーム)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×95×120 生地ポリエステル 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×86×37 総質量(kg)約14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする