CDNGGA32-300-D-M9BWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGA SMC 52643254

 

CDNGGA32-300-D-M9BWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGA SMC 52643254
CDNGGA32-300-D-M9BWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGA SMC 52643254

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
300
注文コード
52643254
品番
CDNGGA32-300-D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥46,370販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする