クツワ
クツワの ノート・メモ
クツワの 下敷き
暗記下じき A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52645505
品番
VS017G
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
暗記用マーカーを引いた部分に重ねると隠れます!余裕のA4サイズ。環境に優しい再生PET樹脂100%使用。下敷を使うと、赤マーカー部分が隠れます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
下敷 A4 PET製
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
サイズ
A4
色
グリーン
用途
下敷
材質
再生PET
質量(g)
53
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
297×210×0.6