ST106PK 学校下じき B5 クツワ 52645636 ST106PK 学校下じき B5 クツワ 52645636 ST106PK 学校下じき B5 クツワ 52645636 ST106PK 学校下じき B5 クツワ 52645636

学校下じき B5

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52645636 品番 ST106PK
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

軽くて割れにくい素材。目盛り付。目盛りには色ライン付きで見やすい。B5サイズ。

サイズB5 ピンク 用途下敷 材質PP 質量(g)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
子供の学校用

素材が適度に柔らかく割れることがないのがいいと思います。書き心地もいいです

対象商品:
52645627
2021-01-30
用途:
見た目すっきり整理整頓も
サービス業

パープル購入。しなやかで同じB5判ノートに挟み込んで使用すると、外側が若干はみ出る事になり、それが意図的に見やすい大きさで目盛が見えることになる。流石の良質製品です!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする