曜日別特売
CDNGUN20-200-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGUN SMC 52646641

 

CDNGUN20-200-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGUN SMC 52646641
CDNGUN20-200-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGUN SMC 52646641

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGUN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ストローク・リード線など61種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
52646641
品番
CDNGUN20-200-D
参考基準価格(税別)¥34,050販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする