曜日別特売
CDNSD125-300-D-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSD SMC 52647901

 

CDNSD125-300-D-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSD SMC 52647901
CDNSD125-300-D-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSD SMC 52647901

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSD

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
52647901
品番
CDNSD125-300-D-M9BW
参考基準価格(税別)¥173,970販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする