ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付 全指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52672140 品番HS-VH300BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。
ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。
原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。
”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000〜5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。
スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。
マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。
ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。
撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。
ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。
ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。
イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。
イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。
フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。
イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm(各1セット)]、交換用ゴムバンド[280mm]、4極→3極×2変換プラグ、Φ3.5mm4極ステレオミニケーブル[1.5m]×2、収納袋 仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) ブラック 質量(g)約240(ケーブル含まず) 備考※本製品をゲーム機に接続する際は、マイクを下ろしミュートを解除してください。ミュート状態で接続するとゲーム機にマイクが正しく認識されません。 ケーブル長(m)約1.5 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×90×230(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット直径50mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェースΦ3.5mm4極 保証期間1年間 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20〜20000、【マイク】100〜10000 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする