ウッドBOX/無地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード52672814 品番WOD-MB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすい桐素材を使用したウッドボックスです。掛け紙を使うと様々なイベントやイラストを変えられます。インナーカップ付。

仕様インナーカップ付 材質桐、塩化ビニール[透明] 厚さ(mm)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×88×97 インナー:84(65)×85×84(65)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする