曜日別特売
KLS099 はがせる!ピタロングステッカー店内にトイレはありません A4 2面 ヒサゴ 52675317

KLS099 はがせる!ピタロングステッカー店内にトイレはありません A4 2面 ヒサゴ 52675317
KLS099 はがせる!ピタロングステッカー店内にトイレはありません A4 2面 ヒサゴ 52675317
KLS099 はがせる!ピタロングステッカー店内にトイレはありません A4 2面 ヒサゴ 52675317
KLS099 はがせる!ピタロングステッカー店内にトイレはありません A4 2面 ヒサゴ 52675317

はがせる!ピタロングステッカー店内にトイレはありません A4 2面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(1シート×2面)注文コード52675317品番KLS099
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お客様へ直接言いにくいことを伝えられる、店頭で役立つ案内表示ステッカーです。

用途日本語のほか、インバウンド需要にも対応できるよう訪日観光客が多い英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)の4か国語を表記。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。材質ホワイトPETフィルム寸法(mm)210×297サイズA4文字内容店内にトイレはありません取付方式ステッカーラベルサイズ(mm)138×194入数1シート(2面付け)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。本製品は、ペットボトル再生材を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする