用途日本語のほか、インバウンド需要にも対応できるよう訪日観光客が多い英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)の4か国語を表記。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。
材質ホワイトPETフィルム
寸法(mm)210×297
サイズA4
文字内容ここでスーツケースを広げないでください
取付方式ステッカー
ラベルサイズ(mm)138×194
入数1シート(2面付け)
RoHS指令(10物質対応)対応