157-304-26-100 アダマント クラシック フライパン フィスラー 52675554 157-304-26-100 アダマント クラシック フライパン フィスラー 52675554 157-304-26-100 アダマント クラシック フライパン フィスラー 52675554

アダマント クラシック フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52675554 品番157-304-26-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フィスラーの優れたコーティング技術で、くっつきにくさはそのままに、石のような固さと弾力で、スクラッチに強く、金属ヘラでも安心して使用できるフライパンを実現しました。
【フィスラー独自のアダマントコーティング】
セラミックスの1種である炭化ケイ素とフッ素を組み合わせたコーティングは、それぞれの特徴であるくっつきにくさと、金属ヘラにも負けない頑丈さを兼ね備えています。
カリッと仕上げたいお料理にもじっくり火を通すお料理にも。
【握りやすいスリムハンドルを採用】
人間工学に基づき設計されたスリムで無駄のない握りやすいハンドルです。
【使いやすい形状】
浅型でフチが広がっているので素材が返しやすく、炒め物やオムレツ作りなどにぴったりです。
【クックスターサーミックベース】
熱膨張率を考慮し、加熱した時に平らになるように設計されており、IHを含む全ての熱源でご使用いただけます。耐久性にも優れ、長くご使用いただけます。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質本体:アルミニウム・底:アルミニウム、ステンレス鋼・取っ手:フェノール樹脂 質量(kg)約1 サイズ(cm)26 外形寸法(cm)27×46.5×9.5 底径(Φmm)190 満水容量(L)2.4 内径(Φcm)26 深さ(cm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする