コレールデラックスフレンチドイリーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード52682536 品番CP-8937
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

普段よく使うシェイプをセットしました。中皿、小ボウル、深皿、ボウル、ライスボウル各1枚の5点セットです。

材質全面積層強化ガラス 質量(g)中皿:221、小ボウル:124、深皿:162、ボウル:187、ライスボウル:160 セット数5pcs 寸法(外径×高さ)(mm)中皿:215×20、小ボウル:135×35、深皿:215×40、ボウル:145×55、ライスボウル:115×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする