曜日別特売
CP-8938 コレールデラックスフレンチドイリーセット CORELLE(コレール) 52682545

コレールデラックスフレンチドイリーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード52682545品番CP-8938
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

普段よく使うシェイプをセットしました。中皿、小ボウル、深皿各1枚の3点セットです。

材質全面積層強化ガラス質量(g)中皿:221、小ボウル:124、深皿:162セット数3pcs寸法(外径×高さ)(mm)中皿:215×20、小ボウル:135×35、深皿:215×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする