CORELLE(コレール)
CORELLE(コレール)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
CORELLE(コレール)の グラス・食器・カトラリー
CORELLE(コレール)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
コレールデイリーフェアリーフローラセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
52682597
品番
CP-8943
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
普段よく使うシェイプをセットしました。中皿、小ボウル、中ボウル、深皿、多様ボウル各1枚の5点セットです。
材質
全面積層強化ガラス
質量(g)
中皿:221、小ボウル:124、中ボウル:175、深皿:162、多様ボウル:158
セット数
5pcs
寸法(外径×高さ)(mm)
中皿:215×20、小ボウル:135×35、中ボウル:160×50、深皿:215×40、多様ボウル:125×60