SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
圧力計
圧力計なし
注文コード
52732603
品番
AR40-N02B-1-B
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・圧力計
など
266
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT1/4
ボディサイズ
40
ねじの種類
NPT
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ