AR40-N02BE-1Z-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52732637

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/4 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード52732637 品番AR40-N02BE-1Z-B
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・圧力計など266種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径NPT1/4 ボディサイズ40 ねじの種類NPT 流れ方向左→右 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする