※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネイルイット 釘 袋入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100本×5袋) 材質【釘】鉄 種類グリーン 注文コード52738125 品番NF10017
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質・種類など19種類から選べます 他の種類を見る
材質【釘】鉄 長さ(mm)19 種類グリーン 頭部形状平頭 番手【太さ】17(約Φ1.47mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする