※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 店舗運営用品
若井産業の 置き物/インテリア小物/収納
ネイルイット 釘 袋入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本×5袋)
注文コード
52738229
品番
NF10027
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
材質
【釘】鉄
長さ(mm)
19
種類
黒
頭部形状
丸頭
番手
【太さ】18(約Φ1.24mm)
注意
※『黒 丸頭』の太さは#18(約Φ1.24mm)です。