SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
注文コード
52744887
品番
AW20-02B-12N-B
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・設定圧力
など
579
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
1/4
保証耐圧力(MPa)
1.5
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
最高使用圧力(MPa)
1.0
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
ブラケット
付き
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
8
使用流体
空気
圧力スイッチ仕様
-
排気方式
ノンリリーフ
表示単位
MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
なし
ケース
金属
圧力計
なし