曜日別特売
AW30-03B-1J-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52774183

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) 3/8注文コード52774183品番AW30-03B-1J-B
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-) 左→右ボディサイズ30接続口径(03) 3/8取付方式(B) ブラケット付圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし排気方式(-) リリーフタイプドレン排出口(J) ドレンガイド1/4設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: レギュレータ交換
リーフカーポート和泉中央洗車場サービス業

無事届き即交換しましたが発送まで時間が掛かり過ぎです。営業日での13日後発送とは分かりつつもエアー漏れが続いたまま機械を使用する立場としては、気が気でなかったです。もう少し発送日を早めるよう強く要望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする