接続口径(04) 1/2
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
流れ方向(R) 右→左
取付方式(-) 取付オプションなし
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
ドレン排出口(J) ドレンガイド1/4
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)