※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜35 圧力レンジ0〜35MPa 最大表示35 注文コード52806784 品番GC04-174 0~35MPa
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は圧力レンジ・最大表示など45種類から選べます 他の種類を見る

精度:±0.25%F.S.
単三電池×2本により駆動
高い環境性能(IP67)
選択可能な圧力計測単位
暗所でも見やすいバックライト付き
5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)

用途
GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。
精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
精度±(0.25%F.S.+1digit)直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む 圧力レンジ(MPa)0〜35 接続ねじR1/4 測定流体液体・気体(接液部材質を腐食させないこと) 仕様●保護ブーツ:2色(黒色又は、オレンジ色) 材質筐体:(ケース及び背面)PC/ABS、(窓部)PC ケース形状立形 質量(g)単体:約150(電池なし) 大きさ(Φ)70mm 種類正圧 使用温度範囲(℃)-20〜60(凍結、結露なきこと) 電源単三アルカリ乾電池×2本 保護等級IP67 その他の機能表示スケーリング機能、風袋引きオートゼロ(TARE)、ホールド機能(表示の最大値、最小値)、初期化機能(工場出荷状態)、電源OFF設定、ゼロ点調整ロック機能 電池寿命(時間)2000以上(動作条件による) 最大表示35 電池単三アルカリ乾電池×2本 耐圧力性1.5倍(圧力レンジに対して) 最小表示値0 温度係数±0.072%F.S./℃(ゼロ点、スパン共) 電池寿命2000時間以上(動作条件による) 保存温度範囲(℃)-20〜80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合) 耐衝撃性MIL-STD-202G、試験法213B、試験条件K 耐振動MIL-STD-202G、試験法201A 材質(継手)SUS316L 材質(接液部)センサ部:SUS630(17-4PH) 圧力レンジ0〜35MPa 表示切替(単位)MPa、kPa、bar及びユーザ定義 表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
注意
※検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52806827
2025-04-02
用途:
圧力保護装置等整備時
増田冷設サービス 様 (建設業・工事業)

圧力の表示が素早くされていて確認しやすくて良い
多少パラパラとした数値変化があるが気にするほどでもないとは思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする