※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
KP15用M12コネクターケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
材質
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR
注文コード
52807326
品番
PUR ストレート 2m
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
M12コネクター(4極)
測定流体
気体・液体
用途
KP15用M12コネクタケーブル
材質
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR
備考
M12コネクタ付ケーブル(耐油)
ケーブル長(m)
2
導体断面積(mm
2
)
0.34
絶縁体外径(mm)
1.27
シース外径(Φmm)
4.7