メラミンシンナー速乾型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード52808227 品番29-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

メラミン樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは速乾型で、乾燥スピードが早くなり、作業性が高いです。冬場の使用にも適しています(冬型シンナー)。

成分メラミン樹脂系 特性速乾 用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする