109 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52814588 品番 109
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690
アースグリーン サイズM 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 混率(%)綿60、ポリエステル40 機能抗菌、防臭 仕様袖口ロールアップ仕様、野帳対応、ワンポイント 種別長袖ブルゾン 材質(フロントファスナー、ボタン)金属 胸囲(cm)106 肩幅(cm)45 袖丈(cm)57 着丈(cm)62 生地STトレアポプリン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする