自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
109 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52814624
品番
109
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
4L
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
抗菌、防臭
仕様
袖口ロールアップ仕様、野帳対応、ワンポイント
種別
長袖ブルゾン
材質
(フロントファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
71
生地
STトレアポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。