自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
938 長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52818483
品番
938
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
色
ネービー
サイズ
M
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌、防臭、清涼機能素材
仕様
ノーフォーク(メッシュ)
種別
長袖ジャンパー
材質
(フロントファスナー、ボタン)樹脂
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61
生地
サワークロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。