自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
942 半袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52818648
品番
942
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
4L
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌、防臭、清涼機能素材
仕様
ノーフォーク(メッシュ)、野帳対応
種別
半袖ジャンパー
材質
(フロントファスナー、ボタン)樹脂
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
67
生地
サワークロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。