942 半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52818657 品番 942
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
ネービー サイズS 職業別シーン精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能抗菌、防臭、清涼機能素材 仕様ノーフォーク(メッシュ)、野帳対応 種別半袖ジャンパー 材質(フロントファスナー、ボタン)樹脂 胸囲(cm)100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)56 生地サワークロス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする