1061 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52819838 品番 1061
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
アースグリーン サイズL 職業別シーン精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応 仕様ノーフォーク 種別長袖ブルゾン 材質(ポケットファスナー、ボタン)樹脂 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)65 生地ネオコットソフトサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする